Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x1250x320 IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-NSYPLAT10123G
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSYPLAT10123G
EAN/GTIN:
3606480775178
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x1250x320 IP44.
Weitere Informationen:
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
2059 N
Koppelbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Farbe:
grau
Breite:
1250 mm
Geeignet für metrische Montage:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
2
Anzahl der Schlösser:
1
Zwischeneinbau:
nein
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
147 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
1304 N
Mit Tür:
ja
Tiefe:
320 mm
Mit Lüftungstür:
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Höhe:
1000 mm
Schutzart (NEMA):
3
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Oberteil:
nein
Mastbefestigung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Transparenter Deckel:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Vorprägungen:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Freistehend:
nein
Eckmodell:
nein
Mit Sichttür:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse und Schaltschränke
>
Kunststoffgehäuse und Polyestergehäuse
>
Thalassa PLA
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
Schaltschrank
,
Standschrank
,
Standverteiler
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
leergehäuse
,
Wandgehäuse
,
Schranksystem
,
Schrank
,
Schaltschrank leer
,
Schaltschrank (leer)
,
Putzgehäuse
,
Kompaktschrank
,
Kompakt-Schaltschrank
,
Klemmenkasten
,
Großschrank
,
Gehäuse/Schaltschrank (leer)
,
Gehäuse für Bussysteme
,
Elektronikschrank
,
Eckschrank
,
Bus-Gehäuse
,
Bediengehäuse
,
Antennenschrank
,
Anschlussschrank
,
Anreih-System
,
Anreihsystem
,
Anreihschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.012,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,93*
€ 1.205,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,26*
€ 1.191,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,20*
€ 1.152,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,39*
€ 1.125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,37*
€ 1.091,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Climasys-Thermostat, einfach °C (NA Lüfter)
Schneider Electric
NSYCCOTHO
€ 20,51*
Ähnlich
Grundgerät, TeSys U, 12A, mit Schraubklemmen
Schneider Electric
LUB12
€ 42,07*
Ähnlich
IFE Ethernet Kommunikationsmodul Standard für 1 Leistungschalter
Schneider Electric
LV434001
€ 422,17*
Ähnlich
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160F mit TM160D 3P3D, 36kA/415V AC
Schneider Electric
C16F3TM160
€ 392,92*
Ähnlich
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 15 kW, 32 A, 400 V AC3, Spule 220 V AC
Schneider Electric
LC1D32M7
€ 72,48*
Ähnlich
Leuchtmelder, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, universelle LED, glatte Kalotte, Schraubklemme, 24V ACDC
Schneider Electric
XB4BVB4
€ 13,97*
Ähnlich
Motorschutzschalter, 3p, 32A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb
Schneider Electric
GV2L32
€ 99,88*
Ähnlich
Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, Pilz 40mm, Drehentriegelung, 1Ö mit Überwachungskontakt
Schneider Electric
XB4BS8446
€ 32,12*
Ähnlich
Wahlschalter, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz, 2 Stellungen, 22mm, rastend, 2S
Schneider Electric
XB5AD23
€ 17,20*
Ähnlich
APC NSYCCOHYT230VID Schaltkastenzubehör
APC
NSYCCOHYT230VID
€ 102,11*
Ähnlich
APC NSYCR100WU2 Elektrische Abdeckung
APC
NSYCR100WU2
€ 70,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.