Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse bodensth. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x1000x320 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse bodensth. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x1000x320 IP44
Polyestergehäuse bodensth. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x1000x320 IP44
Polyestergehäuse bodensth. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x1000x320 IP44
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLAT10103G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAT10103G
EAN/GTIN:
     3606480775154
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Polyestergehäuse bodensth. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x1000x320 IP44
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
2
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
nein
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoffgüte:
Polyester
Schutzart (NEMA):
3
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, schneider electric wandschrank ral 7035, standschrank, schneider electric standschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,48*
€ 1.013,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,05*
€ 998,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,47*
€ 959,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,97*
€ 936,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,45*
€ 902,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.