Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmontiertes, offenes Gehäuse 9HE B600 T500 fest 19"-Glastür R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmontiertes, offenes Gehäuse 9HE B600 T500 fest 19"-Glastür R7035
Wandmontiertes, offenes Gehäuse 9HE B600 T500 fest 19"-Glastür R7035
Wandmontiertes, offenes Gehäuse 9HE B600 T500 fest 19"-Glastür R7035
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYOPB9U5F
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYOPB9U5F
EAN/GTIN:
     3606480169847
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Wandmontiertes, offenes Gehäuse 9HE B600 T500 fest 19"-Glastür R7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
515 mm
Tiefe:
500 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Wandgehäuse, 19 Zoll Wandverteiler, 19" Wandverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll gestellrahmen, 10"-Rack, DSL-Gehäuse, LWL-Wandgehäuse, Netzwerkgehäuse, Netzwerkverteiler-Wandgehäuse (leer), SOHO-Gehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,06*
€ 508,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,42*
€ 475,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.