Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmontiertes, offenes Gehäuse 15HE B600 T600 schwenk 19"-Glastür R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandmontiertes, offenes Gehäuse 15HE B600 T600 schwenk 19"-Glastür R7035
Wandmontiertes, offenes Gehäuse 15HE B600 T600 schwenk 19"-Glastür R7035
Wandmontiertes, offenes Gehäuse 15HE B600 T600 schwenk 19"-Glastür R7035
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYOPB15U6P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYOPB15U6P
EAN/GTIN:
     3606480169984
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schwenkrahmen
Wandmontiertes, offenes Gehäuse 15HE B600 T600 schwenk 19"-Glastür R7035
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
Schwenkrahmen
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
780 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric wandgehäuse, universalgehäuse, 10"-Rack, DSL-Gehäuse, LWL-Wandgehäuse, Netzwerkgehäuse, Netzwerkverteiler-Wandgehäuse (leer), SOHO-Gehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,75*
€ 702,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,68*
€ 699,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,28*
€ 675,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,29*
€ 659,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,74*
€ 626,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.