Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierte Platten Monoblock, H1200xB600mm mit universeller Perforation 11x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierte Platten Monoblock, H1200xB600mm mit universeller Perforation 11x26mm
Perforierte Platten Monoblock, H1200xB600mm mit universeller Perforation 11x26mm
Perforierte Platten Monoblock, H1200xB600mm mit universeller Perforation 11x26mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMR126
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMR126
EAN/GTIN:
     3606480199059
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Perforierte Platten Monoblock, H1200xB600mm mit universeller Perforation 11x26mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
ja
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.