Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Tiefenverstellschiene, verstärkt, 800mm, Verp.einheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Tiefenverstellschiene, verstärkt, 800mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Tiefenverstellschiene, verstärkt, 800mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Tiefenverstellschiene, verstärkt, 800mm, Verp.einheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMPS80
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPS80
EAN/GTIN:
     3606480066276
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Profilschiene
Spacial SF/SM-Tiefenverstellschiene, verstärkt, 800mm, Verp.einheit: 2 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, montageplatte, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.