Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Tiefenverstellschiene, verstärkt, 400mm, Verp.einheit: 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Tiefenverstellschiene, verstärkt, 400mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Tiefenverstellschiene, verstärkt, 400mm, Verp.einheit: 2 Stück
Spacial SF/SM-Tiefenverstellschiene, verstärkt, 400mm, Verp.einheit: 2 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMPS40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPS40
EAN/GTIN:
     3606480066245
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
SF/SM verstärkte Plattenhalterungen für Teilmontageplatten. 400 mm. Universelles Montagezubehör. Für Montageplatte. Montage an der Gehäusekonstruktion oder am modularen Rahmen-Einbausatz. Aus Stahl, verzinkte Oberfläche. 7 Ausschnitte. 2 Stützen, inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tiefenstrebe
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, schneider electric montageplatte, chassisplatte, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.