| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-NSYMF65 Herst.-Nr.: NSYMF65 EAN/GTIN: 3606480183096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mikroperf. Montageplatte H600xB500m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 650 mm | Breite: | 500 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Lochung: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schneider chassisplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |