Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroperf. Montageplatte H1200xB600m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroperf. Montageplatte H1200xB600m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand
Mikroperf. Montageplatte H1200xB600m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand
Mikroperf. Montageplatte H1200xB600m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMF126
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMF126
EAN/GTIN:
     3606480199042
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Mikroperf. Montageplatte H1200xB600m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lochung:
ja
Weitere Suchbegriffe: schneider electric montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Montageplatten-Baugruppe, Stahlblech-Montageplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.