| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYMD43 Herst.-Nr.: NSYMD43 EAN/GTIN: 3606480182822 |
| |
|
| | |
| Symmetrische Montagerahmen für Gehäuse (S3D, S3X, PLM, CRN). (4 Schienen) 400 x 300 mm. Vertikale Aluminiumschienen und 4 Kreuzschienen (symmetrisch DIN). 2 Stützen. Stahl für Schiene, Aluminium für Stützen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 300 mm | Höhe: | 400 mm | Tiefe: | 30 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 300 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |