Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symmetrischer Montagerahmen (7 Schienen) für Gehäuseabmess. H1200xB800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symmetrischer Montagerahmen (7 Schienen) für Gehäuseabmess. H1200xB800mm
Symmetrischer Montagerahmen (7 Schienen) für Gehäuseabmess. H1200xB800mm
Symmetrischer Montagerahmen (7 Schienen) für Gehäuseabmess. H1200xB800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYMD128
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMD128
EAN/GTIN:
     3606480182808
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Symmetrischer Montagerahmen (7 Schienen) für Gehäuseabmess. H1200xB800mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.