Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-48V DC LED LEUCHTE O. STECKDOSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24-48V DC LED LEUCHTE O. STECKDOSE
24-48V DC LED LEUCHTE O. STECKDOSE
24-48V DC LED LEUCHTE O. STECKDOSE
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYLAMLDVDC
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYLAMLDVDC
EAN/GTIN:
     3606481203106
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED-Fassung
Leuchtmittel mit Reflektor
24-48V DC LED LEUCHTE O. STECKDOSE
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Mit Steckdose:
nein
Länge:
372 mm
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, schneider electric schaltschrankleuchte, led reflektorform, leuchtmittel mit reflektor led, Komfortleuchte, Lampe, Lampe für Schrank, Leuchte (Schaltschrank), Leuchte für Schaltschrank, Leuchtstofflampe, Schaltschrank-Systemleuchte, Schaltschrank-Zubehör, Schrankbeleuchtung, Schranklampe, Schrankleuchte, Schrank-Leuchte, Standardleuchte, Universalleuchte, Zubehör Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.