Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED LEUCHTE.+BEWEGUNGSMELDER O.STECKDOSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED LEUCHTE.+BEWEGUNGSMELDER O.STECKDOSE
LED LEUCHTE.+BEWEGUNGSMELDER O.STECKDOSE
LED LEUCHTE.+BEWEGUNGSMELDER O.STECKDOSE
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYLAMLDD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYLAMLDD
EAN/GTIN:
     3606481203113
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Gehäuse-Zubehör
LED LEUCHTE.+BEWEGUNGSMELDER O.STECKDOSE
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Mit Steckdose:
nein
Länge:
372 mm
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, LED-Fassung, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, Verteilertür, schneider electric bewegungsmelder, automatik schalter, Komfortleuchte, Lampe, Lampe für Schrank, Leuchte (Schaltschrank), Leuchte für Schaltschrank, Leuchtstofflampe, Schaltschrank-Systemleuchte, Schaltschrank-Zubehör, Schrankbeleuchtung, Schranklampe, Schrankleuchte, Schrank-Leuchte, Standardleuchte, Universalleuchte, Zubehör Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.