Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Kabelführung, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Kabelführung, 10 Stück
Actassi, Kabelführung, 10 Stück
Actassi, Kabelführung, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYGCP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYGCP
EAN/GTIN:
     3606480173714
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Actassi, Kabelführung, 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kantenschutz, Kleinverteiler, merlin gerin kleinverteiler, 19 zoll kabelbügel, 19 Zoll-Kabelführungswanne, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Kabelabfangbügel, Kabelabfangschiene, Kabelabfangung, Kabelführung, Kabelführung für Gehäuse/Schränke, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.