Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi, Kabelführung, Metall, 10er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi, Kabelführung, Metall, 10er-Set
Actassi, Kabelführung, Metall, 10er-Set
Actassi, Kabelführung, Metall, 10er-Set
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYGC410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYGC410
EAN/GTIN:
     3606480173691
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Actassi, Kabelführung, Metall, 10er-Set
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal 90x60 mm, 19 zoll kabelbügel, schneider electric kabelkanal, 19 Zoll-Kabelführungswanne, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Kabelabfangbügel, Kabelabfangschiene, Kabelabfangung, Kabelführung, Kabelführung für Gehäuse/Schränke, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.