Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsader 10mm2, Länge 250mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsader 10mm2, Länge 250mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.
Erdungsader 10mm2, Länge 250mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.
Erdungsader 10mm2, Länge 250mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.
Artikel-Nr.:
     4502-02P0557
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEL2510D6
EAN/GTIN:
     3606480181665
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdungsader 6mm² für Spacial, 10 Stk. Länge 250 mm, Ösenloch 6,4 mm. Mehrzweck-Erdungsleitung. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Messing und Kupferlegierung für die Klemme, PVC (grün und gelb) für den Mantel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, erdungsband 25cm, erdungsband, schneider electric erdungsband, EMV-Zubehör, EMV-Zubehör (Schaltschrank), Erdung, Erdung / Potentialausgleich, Erdungsschelle, Klemme, Netzfilter, Potenzialausgleich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,70*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,743*
€ 6,153*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,827*
€ 6,267*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,58*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.