Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Belüftungsplatte mit Ausschnitt, mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Belüftungsplatte mit Ausschnitt, mit Lüfter
Spacial SF-Belüftungsplatte mit Ausschnitt, mit Lüfter
Spacial SF-Belüftungsplatte mit Ausschnitt, mit Lüfter
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYECVT3V440
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYECVT3V440
EAN/GTIN:
     3606480148972
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Axial Gebläse
Spacial SF-Belüftungsplatte mit Ausschnitt, mit Lüfter
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
3
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
220 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
220 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
ja
Mit Filter:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
170 m³/h
EMV-Ausführung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Breite:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Axialgebläse, Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 zoll blindplatte, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schranklüfter, Schrank-Lüfter, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.