Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte m. Lüftungsschlitzen, Clipbef., 600x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte m. Lüftungsschlitzen, Clipbef., 600x1200mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte m. Lüftungsschlitzen, Clipbef., 600x1200mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte m. Lüftungsschlitzen, Clipbef., 600x1200mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYECV6121
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYECV6121
EAN/GTIN:
     3606480064210
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kabeldurchführung
telemecanique kabeldurchführung
kabeldurchführung
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte m. Lüftungsschlitzen, Clipbef., 600x1200mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
540 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
22 mm
Tiefe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.