Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Kabeleinführungsplatte für Vers. PLAZ oder PLAZT B500xT420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester-Kabeleinführungsplatte für Vers. PLAZ oder PLAZT B500xT420 mm
Polyester-Kabeleinführungsplatte für Vers. PLAZ oder PLAZT B500xT420 mm
Polyester-Kabeleinführungsplatte für Vers. PLAZ oder PLAZT B500xT420 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYECPLAZ54G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYECPLAZ54G
EAN/GTIN:
     3606485405308
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabeldurchführung
Polyester-Kabeleinführungsplatte für Vers. PLAZ oder PLAZT B500xT420 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
460 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Tiefe:
342 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, telemecanique kabeldurchführung, gehäuse, zubehör, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.