Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 1200x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 1200x500mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 1200x500mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 1200x500mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYEC1251
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEC1251
EAN/GTIN:
     3606485126371
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Spacial SF Kabeleinführungsplatte 1 Kabeldurchführung. 1200 x 500 mm. Universelles Zubehör für die Kabelführung. Fixiert durch Clips. Montage am Gehäuseboden. 1 Kabeleinführung. Verzinkter Stahl. Dicke 1,5 mm. Platte und Befestigungselemente inkl. Selbstlöschende Polyurethan-Klebedichtung mit Querschnitt 15 x 25 mm inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vorprägungen:
ja
Höhe:
30 mm
Tiefe:
515 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Kabeldurchführung, telemecanique kabeldurchführung, kabeldurchführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.