Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 1000x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 1000x500mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 1000x500mm
Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 1000x500mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYEC1051
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEC1051
EAN/GTIN:
     3606485126333
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Spacial SF Kabeleinführungsplatte 1 Kabeldurchführung. 1000 x 500 mm. Universelles Zubehör für die Kabelführung. Fixiert durch Clips. Montage am Gehäuseboden. 1 Kabeleinführung. Verzinkter Stahl. Dicke 1,5 mm. Platte und Befestigungselemente inkl. Selbstlöschende Polyurethan-Klebedichtung mit Querschnitt 15 x 25 mm inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
860 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Vorprägungen:
ja
Höhe:
30 mm
Tiefe:
500 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, telemecanique kabeldurchführung, gehäuse, zubehör, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.