Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband 10mm2, Länge 150mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsband 10mm2, Länge 150mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.
Erdungsband 10mm2, Länge 150mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.
Erdungsband 10mm2, Länge 150mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.
Artikel-Nr.:
     4502-02P0520
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYEB1510D6
EAN/GTIN:
     3606480181320
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdgeflechte für Spacial Range. Nennquerschnitt 10 mm². 150 x 17 mm. Ösenloch 6,4 mm. Vielseitiges Kompositionszubehör. Befestigung mit Mutter und Unterlegscheibe an der Erdungsstelle. Verzinntes Kupfer. 10er-Set.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Masseband
Breite:
17 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, schneider electric erdungsband, erdungsband, erdungsband 150mm, EMV-Zubehör, EMV-Zubehör (Schaltschrank), Erdung, Erdung / Potentialausgleich, Erdungsschelle, Klemme, Netzfilter, Potenzialausgleich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,323*
€ 0,433*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,801*
€ 4,011*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,882*
€ 4,102*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 4,25*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.