Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Profilschiene 250mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Combi-Profilschiene 250mm
Combi-Profilschiene 250mm
Combi-Profilschiene 250mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDPR25
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDPR25
EAN/GTIN:
     3606480467691
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene schneider
Combi-Profilschiene 250mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
15 mm
Länge:
300 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Hutschiene, Schiene, Tragschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,5025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,31*
€ 221,7089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,55*
€ 218,4245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,95*
€ 211,7605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,06*
€ 207,1314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,05*
€ 178,5595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.