Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse aus Metall,nied. Plattenabdeckung,H85xB85xT49,IP55,RAL7035 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriegehäuse aus Metall,nied. Plattenabdeckung,H85xB85xT49,IP55,RAL7035 grau
Industriegehäuse aus Metall,nied. Plattenabdeckung,H85xB85xT49,IP55,RAL7035 grau
Industriegehäuse aus Metall,nied. Plattenabdeckung,H85xB85xT49,IP55,RAL7035 grau
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDBN88
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDBN88
EAN/GTIN:
     3606480187933
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Industriegehäuse aus Metall,nied. Plattenabdeckung,H85xB85xT49,IP55,RAL7035 grau
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25,5 mm²
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
49 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Industriegehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip55, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten le...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.