Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgehäuse 256x206x93 niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgehäuse 256x206x93 niedrig
Stahlgehäuse 256x206x93 niedrig
Stahlgehäuse 256x206x93 niedrig
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDBN2520
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDBN2520
EAN/GTIN:
     3606480187872
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Stahlgehäuse 256x206x93 niedrig
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
50,5 mm²
Bestückung:
Montageplatte
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Länge:
256 mm
Breite:
206 mm
Tiefe:
93 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der Einführungen:
3
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Schaltschrank, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, universalgehäuse, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten le...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.