Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgehäuse 105x105x49 niedrig Drückplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgehäuse 105x105x49 niedrig Drückplatte
Stahlgehäuse 105x105x49 niedrig Drückplatte
Stahlgehäuse 105x105x49 niedrig Drückplatte
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDB1010M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDB1010M
EAN/GTIN:
     3606480187766
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Stahlgehäuse 105x105x49 niedrig Drückplatte
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25,5 mm²
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
49 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
nein
Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten le...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.