Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 410 W bei 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 410 W bei 230V
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 410 W bei 230V
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 410 W bei 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCUX400R
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUX400R
EAN/GTIN:
     3606480653964
Suchbegriffe:
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 410 W bei 230V
Weitere Informationen:
Breite:
259 mm
Höhe:
264 mm
Tiefe:
486 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Ausführung:
sonstige
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
410 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimagerät (Schaltschrank), Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,74*
€ 1.947,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,01*
€ 1.927,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,46*
€ 1.864,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,24*
€ 1.826,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,77*
€ 1.797,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.