Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 400-440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 400-440V
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 400-440V
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 400-440V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCUX1K2P4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUX1K2P4
EAN/GTIN:
     3606480653636
Suchbegriffe:
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 400-440V
Weitere Informationen:
Breite:
348 mm
Höhe:
783 mm
Tiefe:
273 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400 V | 440 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400 V | 440 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimagerät (Schaltschrank), Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.788,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,75*
€ 2.323,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,56*
€ 2.297,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,27*
€ 2.213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,49*
€ 2.167,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,75*
€ 2.128,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.