Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys schmaler Edelstahl-Kühlgeräteblock für innen, 3200 W bei 460 V, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys schmaler Edelstahl-Kühlgeräteblock für innen, 3200 W bei 460 V, UL
ClimaSys schmaler Edelstahl-Kühlgeräteblock für innen, 3200 W bei 460 V, UL
ClimaSys schmaler Edelstahl-Kühlgeräteblock für innen, 3200 W bei 460 V, UL
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCUSX3K23P4UL
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUSX3K23P4UL
EAN/GTIN:
     3606480685774
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank
ClimaSys schmaler Edelstahl-Kühlgeräteblock für innen, 3200 W bei 460 V, UL
Weitere Informationen:
Breite:
495 mm
Höhe:
1696 mm
Tiefe:
235 mm
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
460 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimagerät (Schaltschrank), Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.539,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.809,87*
€ 6.913,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.752,01*
€ 6.844,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.606,78*
€ 6.672,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.540,34*
€ 6.593,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.539,61*
€ 6.592,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.