Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys schmaler Kühlgeräteblock für den Innenbereich - 2000W bei 460 V - UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys schmaler Kühlgeräteblock für den Innenbereich - 2000W bei 460 V - UL
ClimaSys schmaler Kühlgeräteblock für den Innenbereich - 2000W bei 460 V - UL
ClimaSys schmaler Kühlgeräteblock für den Innenbereich - 2000W bei 460 V - UL
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCUS2K3P4UL
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUS2K3P4UL
EAN/GTIN:
     3606480793318
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank
ClimaSys schmaler Kühlgeräteblock für den Innenbereich - 2000W bei 460 V - UL
Weitere Informationen:
Breite:
495 mm
Höhe:
1696 mm
Tiefe:
195 mm
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
460 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimagerät (Schaltschrank), Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.933,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.097,32*
€ 3.685,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.066,22*
€ 3.648,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.976,80*
€ 3.542,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.933,89*
€ 3.491,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.