Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 1600 W bei 400-440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 1600 W bei 400-440V
ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 1600 W bei 400-440V
ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 1600 W bei 400-440V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCUHD1K62P4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUHD1K62P4
EAN/GTIN:
     3606480676840
Suchbegriffe:
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank
ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 1600 W bei 400-440V
Weitere Informationen:
Breite:
405 mm
Höhe:
999 mm
Tiefe:
237 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400 V | 440 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400 V | 440 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimagerät (Schaltschrank), Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.946,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,61*
€ 2.554,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,63*
€ 2.531,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.038,56*
€ 2.425,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.975,01*
€ 2.350,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.946,89*
€ 2.316,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.