Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 230V
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 230V
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCU1KUL
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCU1KUL
EAN/GTIN:
     3606480653612
Suchbegriffe:
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank
ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 230V
Weitere Informationen:
Breite:
348 mm
Höhe:
783 mm
Tiefe:
215 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimagerät (Schaltschrank), Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.321,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,01*
€ 1.735,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,87*
€ 1.715,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,20*
€ 1.649,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,49*
€ 1.609,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,44*
€ 1.572,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.