Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollfrontplattenisoliermaterial für DLP in PLA-Gehäuse B 500 mm H 146 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollfrontplattenisoliermaterial für DLP in PLA-Gehäuse B 500 mm H 146 mm
Vollfrontplattenisoliermaterial für DLP in PLA-Gehäuse B 500 mm H 146 mm
Vollfrontplattenisoliermaterial für DLP in PLA-Gehäuse B 500 mm H 146 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCTL500DLPG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCTL500DLPG
EAN/GTIN:
     3606480773785
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Gehäuse-Zubehör
Vollfrontplattenisoliermaterial für DLP in PLA-Gehäuse B 500 mm H 146 mm
Weitere Informationen:
Breite:
402 mm
Höhe:
146 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 zoll blindplatte lichtgrau, 19 zoll blindplatte, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Kabeldurchführung, 19 Zoll-Kabelträger, 19 Zoll-Rangierplatte, 19 Zoll-Verteilerplatte, Befestigungsplatte, Frontplatte, Frontplatte (Schaltschrank), Frontplatte für Schaltschrank, Kabeldurchführung, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelkanal, Kabelträger, Quersteg, Rangierplatte, Schaltschrank-Frontplatte, Schrank-Frontplatte, Verteilerfeld, Verteilerplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.