Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Montagerahmen-Set Modular-Aufb., 432 Mod., 18mm, 2000x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Montagerahmen-Set Modular-Aufb., 432 Mod., 18mm, 2000x800mm
Spacial SF/SM-Montagerahmen-Set Modular-Aufb., 432 Mod., 18mm, 2000x800mm
Spacial SF/SM-Montagerahmen-Set Modular-Aufb., 432 Mod., 18mm, 2000x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCSH208
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCSH208
EAN/GTIN:
     3606480063824
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF/SM Single Chassis Kupplungssatz. 2000 x 800 mm. Vielseitiger Kupplungssatz. Montage vor dem Gehäuse. 432 Module à 18 mm. Stahlblech. Grau RAL 7035. 2 horizontale Querträger, 2 vertikale Stützen und Befestigungselemente inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.