Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-Montagerahmen-Set Modular-Aufb., 216 Mod., 18mm, 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-Montagerahmen-Set Modular-Aufb., 216 Mod., 18mm, 1200x800mm
Spacial SF/SM-Montagerahmen-Set Modular-Aufb., 216 Mod., 18mm, 1200x800mm
Spacial SF/SM-Montagerahmen-Set Modular-Aufb., 216 Mod., 18mm, 1200x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCSH128
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCSH128
EAN/GTIN:
     3606480063749
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF/SM Single Chassis Kupplungssatz. 1200 x 800 mm. Vielseitiger Kupplungssatz. Montage vor dem Gehäuse. 216 Module von 18 mm. Stahlblech. Grau RAL 7035. 2 horizontale Querträger, 2 vertikale Stützen und Befestigungselemente inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.