Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 795mm für Verwendung mit NSYTCSxx in PLM108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 795mm für Verwendung mit NSYTCSxx in PLM108
Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 795mm für Verwendung mit NSYTCSxx in PLM108
Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 795mm für Verwendung mit NSYTCSxx in PLM108
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCS800PLM
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCS800PLM
EAN/GTIN:
     3606480191688
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 795mm für Verwendung mit NSYTCSxx in PLM108
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
7,5 mm
Länge:
795 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, hutschiene breite 3,5 cm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.