| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCRTM2U3 Herst.-Nr.: NSYCRTM2U3 EAN/GTIN: 3606480173394 |
| |
|
| | |
| 19"-Frontplatte 2HE mit Kabeldurchführung in RAL7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 465 mm | Höhe: | 88,9 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 2 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabeldurchführung, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, telemecanique kabeldurchführung, 19 zoll kabelbügel, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Kabeldurchführung, 19 Zoll-Kabelträger, 19 Zoll-Rangierplatte, 19 Zoll-Verteilerplatte, Befestigungsplatte, Frontplatte, Frontplatte (Schaltschrank), Frontplatte für Schaltschrank, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelkanal, Kabelträger, Quersteg, Rangierplatte, Schaltschrank-Frontplatte, Schrank-Frontplatte, Verteilerfeld, Verteilerplatte |
| | |
| |