| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCRTA5U Herst.-Nr.: NSYCRTA5U EAN/GTIN: 3606480173554 |
| |
|
| | |
| 5HE 19 Zoll Blindplatte zur Befestigung an vertikalen Ständern des vorderen oder hinteren 19 Zoll Racks. Die Platte besteht aus eloxiertem Aluminium mit 3 mm starker, lichtgrauer Lackierung in RAL 7035. Es ist kompatibel mit Actassi VDA/VDS-Gehäusen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rasterprofil | Breite: | 7 mm | Höhe: | 500 mm | Tiefe: | 270 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rasterleiste, 19 Zoll Rasterprofil, 19" Rasterholm, 19" Rasterleiste, 19" Rasterprofil, Blinddeckel, Blindverschluss, 19 zoll blindplatte 5he, 19 zoll blindplatte, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |