Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys-Befestigungszubehör, Kunststoff+DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys-Befestigungszubehör, Kunststoff+DIN
ClimaSys-Befestigungszubehör, Kunststoff+DIN
ClimaSys-Befestigungszubehör, Kunststoff+DIN
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCRAFD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCRAFD
EAN/GTIN:
     3606480152481
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Climasys Befestigungszubehör. Mehrzweck Kabelhalterung / Schiene. Bestehend aus 5 Stk. Adapterplatten und 5 Stk. Schienen. Adapterplatten werden geklebt, Schienen werden auf Adapter geschraubt. Adapterplatte aus Kunststoff, Schiene aus Stahl, verzinkt. Kompatibel mit Spacial CRN/S3D/S3CM, Thalassa PLA/PLS/PLM ClimaSys CR).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Profilschiene, 19" befestigungssatz, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.