Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-120°-Kabelabfangschiene, 800x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-120°-Kabelabfangschiene, 800x800mm
Spacial SF/SM-120°-Kabelabfangschiene, 800x800mm
Spacial SF/SM-120°-Kabelabfangschiene, 800x800mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCFS128
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCFS128
EAN/GTIN:
     3606480063299
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
gehäuse, zubehör
Spacial SF/SM Kabelabfangschiene, Stützwinkel 120°. 800 x 800 mm. Verkabelungszubehör. Ermöglicht die schnelle und einfache Befestigung von ein- und ausgehenden Kabeln. Für die Direktmontage am Gehäuse. Raster für Tiefenverstellung 25mm. Stahl, verzinkt. 2 Schienen und Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
20 mm
Winkel:
120 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
steingrau
Weitere Suchbegriffe: Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Bodenaufständerung, Distanzbügel, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Hängestielausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger, Stielausleger für Gewindestange, Stützausleger, Stützausleger für Kabeltragsystem, Stü...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.