Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 2500 W auf Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 2500 W auf Schaltschrank
ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 2500 W auf Schaltschrank
ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 2500 W auf Schaltschrank
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCEW2K5R
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCEW2K5R
EAN/GTIN:
     3606480620751
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 2500 W auf Schaltschrank
Weitere Informationen:
Anbauart:
Dachaufbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
2500 W
Weitere Suchbegriffe: Wärmetauscher Schaltschrank, schneider electric schaltschrank, wärmetauscher schaltschrank, kühlgerät schaltschrank 230 v, Klimatisierung, Wärmetauscher (Schaltschrank Klimatisierung), Wasser-Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,31*
€ 1.333,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,41*
€ 1.320,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,44*
€ 1.278,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,42*
€ 1.250,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,87*
€ 1.214,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.