Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 1750 W Schaltschrankseiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 1750 W Schaltschrankseiten
ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 1750 W Schaltschrankseiten
ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 1750 W Schaltschrankseiten
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCEW1K8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCEW1K8
EAN/GTIN:
     3606480620713
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank
ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 1750 W Schaltschrankseiten
Weitere Informationen:
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
1750 W
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung, Wärmetauscher (Schaltschrank Klimatisierung), Wasser-Wärmetauscher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,56*
€ 1.104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,48*
€ 1.094,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,16*
€ 1.061,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,27*
€ 1.039,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,28*
€ 1.015,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.