Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Schraub., 800x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Schraub., 800x1200mm
Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Schraub., 800x1200mm
Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Schraub., 800x1200mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCECS812
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCECS812
EAN/GTIN:
     3606480063107
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Schraub., 800x1200mm
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1120 mm
Ausführung:
Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Bodenaufständerung, Distanzbügel, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Hängestielausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger, Stielausleger für Gewindestange, Stützausleger, Stützausleger für Kabeltragsystem, Stü...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.