Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Clipver., 600x1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Clipver., 600x1200mm
Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Clipver., 600x1200mm
Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Clipver., 600x1200mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCECS612
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCECS612
EAN/GTIN:
     3606480063060
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Clipver., 600x1200mm
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung:
Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Bodenaufständerung, Distanzbügel, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Hängestielausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger, Stielausleger für Gewindestange, Stützausleger, Stützausleger für Kabeltragsystem, Stü...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.