Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Luft-/Luft-Kühlgerät 50 W/K Seitenmontage mit T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Luft-/Luft-Kühlgerät 50 W/K Seitenmontage mit T
ClimaSys Luft-/Luft-Kühlgerät 50 W/K Seitenmontage mit T
ClimaSys Luft-/Luft-Kühlgerät 50 W/K Seitenmontage mit T
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCEA50
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCEA50
EAN/GTIN:
     3606480620683
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank
ClimaSys Luft-/Luft-Kühlgerät 50 W/K Seitenmontage mit T
Weitere Informationen:
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Spezifische Wärmeleistung:
50 W/K
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung, Luft-Wärmetauscher, Wärmetauscher (Schaltschrank Klimatisierung)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,25*
€ 809,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,73*
€ 801,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,41*
€ 776,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,32*
€ 758,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,09*
€ 728,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.