Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger Kabelkanal, aus verzinktem Stahl. VPE: 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Träger Kabelkanal, aus verzinktem Stahl. VPE: 10 Stück
Träger Kabelkanal, aus verzinktem Stahl. VPE: 10 Stück
Träger Kabelkanal, aus verzinktem Stahl. VPE: 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCDS
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCDS
EAN/GTIN:
     3606480181047
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Träger Kabelkanal, aus verzinktem Stahl. VPE: 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Höhe:
55 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Winkel:
45 °
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Hängestielausleger, Stielausleger, installationskanal verzinkt, installationskanal, schneider electric kabelkanal, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Bodenaufständerung, Distanzbügel, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Stützausleger, Stützausleger für Kabeltragsystem, Stü...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,88*
€ 77,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,61*
€ 75,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,97*
€ 74,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,73*
€ 71,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,80*
€ 67,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,65*
€ 66,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,34*
€ 63,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,44*
€ 54,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.