Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Teleskop-Trägerplatte 2HE auf 2 Trägern T250mit zulässiger Last von 20kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Teleskop-Trägerplatte 2HE auf 2 Trägern T250mit zulässiger Last von 20kg
19"-Teleskop-Trägerplatte 2HE auf 2 Trägern T250mit zulässiger Last von 20kg
19"-Teleskop-Trägerplatte 2HE auf 2 Trägern T250mit zulässiger Last von 20kg
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBT2U25P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBT2U25P
EAN/GTIN:
     3606480172717
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
2HE ausziehbare 19-Zoll-Ablagefach zur Befestigung an den vorderen Profile des 19-Zoll-Racks. Das Trägerplatte aus Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau lackiert, mit einer Tragfähigkeit von max. 5Kg. Er wird mit den Teleskopschienen geliefert, die mit einem Absatz von 5mm montiert sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
465 mm
Höhe:
88,9 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Max. Belastbarkeit:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.