Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 300-mm-Schrank, VE: 2 Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 300-mm-Schrank, VE: 2 Stck.
Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 300-mm-Schrank, VE: 2 Stck.
Spacial SF-Bürstendicht. f. Kabeleinführ., 25mm, 300-mm-Schrank, VE: 2 Stck.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYBCE3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBCE3
EAN/GTIN:
     3606485130033
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabeldurchführung
Spacial SF-Bürstendichtung, flexible Kabeldurchführungsdichtungen. 300 mm Gehäuse. Zubehör für die Kabelführung. Vielseitige Anwendung. 25 mm. Halterung für die Montage der Kabelflanschplatte. Clipped Fixiermodus. 1 oder 2 Kabeleinführungen. 2 Dichtungen pro Satz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürste
Breite:
205 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Höhe:
40 mm
Tiefe:
25 mm
Typ:
gerade
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Gewindeart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, telemecanique kabeldurchführung, leitungseinführung, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG...
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.