Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Graffiti- oder Erneuerungslack für Polyester 1kg=0,8kg Farbe+0,2kg Härter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Graffiti- oder Erneuerungslack für Polyester 1kg=0,8kg Farbe+0,2kg Härter
Anti-Graffiti- oder Erneuerungslack für Polyester 1kg=0,8kg Farbe+0,2kg Härter
Anti-Graffiti- oder Erneuerungslack für Polyester 1kg=0,8kg Farbe+0,2kg Härter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAUPG1G
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAUPG1G
EAN/GTIN:
     3606480773686
Suchbegriffe:
Graffiti-Block
Graffiti-Schutz
Graffitischutz
graffiti block
Anti-Graffiti- oder Erneuerungslack für Polyester 1kg=0,8kg Farbe+0,2kg Härter
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlack (Schaltschrank), Lackspray, Lackstift, Lackstift/Lackspray, Stift
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.