Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 300 MM FUER SBM GEHAEUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 300 MM FUER SBM GEHAEUSE
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 300 MM FUER SBM GEHAEUSE
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 300 MM FUER SBM GEHAEUSE
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMRD30357SB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD30357SB
EAN/GTIN:
     3606480520716
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
DIN 35 X 7,5 SCHIENE FUER GEHAEUSE 300 MM FUER SBM GEHAEUSE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
7,5 mm
Länge:
285 mm
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
264 mm
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, profilschiene 300 mm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,669*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,239*
€ 3,85441
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,669*
€ 3,17611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.